Rulment cu bile FAG 6303-C-Z, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
63..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6303-C-Z
Rubix:d1243846
EAN:4054364441272

Detalii produs : 6303-C-ZFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6303-C-Z
Deep groove ball bearing 63..-C-Z, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Serie | 63..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
