Rulment cu bile FAG 6312-C-C5, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm
63..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:6312-C5
FAG:6312-C-C5
Rubix:d1241335
Producator:0821581850050

Detalii produs : 6312-C-C5FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6312-C-C5
Deep groove ball bearings 63..-C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Serie | 63..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
