Rulment cu bile FAG 6310-RSR, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
63..-RSR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6310-RSR
Rubix:d1244951
Producator:0191100060000
EAN:4012801262354




Detalii produs : 6310-RSRFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6310-RSR
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1120 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63..-rsr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
