Rulment cu bile FAG 6311-RSR, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm
63..-RSR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6311-RSR
Rubix:d1245565
Producator:0167238050000
EAN:4012801280037




Detalii produs : 6311-RSRFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6311-RSR
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1430 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63..-rsr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
