Rulment cu bile FAG 6313-Z-C3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
63..-Z
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6313-Z-C3
Rubix:d1253500
Producator:0191107740030
EAN:4012801205566




Detalii produs : 6313-Z-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6313-Z-C3
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2130 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
