Rulment cu bile FAG 6322-J20B-C3, Diametrul exterior: 240 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 110 mm
63..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6322-J20B-C3
Rubix:d1242339
Producator:0813789980030



Detalii produs : 6322-J20B-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6322-J20B-C3
Deep groove ball bearing 63..-J20B, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
