Rulment cu bile Timken 6309-Z-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm

6309

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6309-Z-C3
Rubix:d488988
EAN:0087796295728
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6309-Z-C3 TIMKEN - TIMKEN 6309-Z-C3 BALL BEARING WITH SINGLE SHIELD


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Focăun scut metalic
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6309
Sarcină statică de bază, radială - C0r29300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr48800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.