Rulment cu bile Timken 6309M-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
6309
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:6309M-C3
Rubix:d483052
Producator:100269834
EAN:0053893725123

Detalii produs : 6309M-C3 TIMKEN - TIMKEN 6309M-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Puncte forte
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicații
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 104,8512x104,8512x29,3116 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 825,1 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | standard 6000-serie |
| Viteza de referință | 11000 rpm |
| Limitați viteza | 8200 rpm |
| Diametrul de reaming | 45 mm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 48800 N |
| Greutate | 1.025 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere





