Rulment cu bile Timken 6310M-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
6310
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:6310M-C3
Rubix:d483835
Producator:100269835
EAN:0053893725178

Detalii produs : 6310MB-C3 TIMKEN - TIMKEN 6310MB-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Puncte forte
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicații
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 115,2652x115,2652x31,0896 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 1070 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6000 |
| Viteza de referință | 7200 rpm |
| Limitați viteza | 10000 rpm |
| Diametrul de reaming | 50 mm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 35300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57500 N |
| Greutate | 1.26 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere