Rulment cu bile Timken 6311-RS, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm

6311

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6311-RS
Rubix:d482132
EAN:0053893725215
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6311-RS TIMKEN - TIMKEN 6311-RS BALL BEARING WITH SINGLE SEAL


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Focăo garnitură de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6311
Sarcină statică de bază, radială - C0r44600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr71500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.