Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7092-MP-P5, Diametrul exterior: 680 mm | Diametrul interior: 460 mm | Lățime: 100 mm
70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7092-MP-P5
Rubix:d1250393
Producator:0191132500000

Detalii produs : 7092-MP-P5FAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7092-MP-P5
Angular contact ball bearing 70..-MP, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 680 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 70.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
