Rulment cu secțiune subțire FAG 71864-MP, Diametrul exterior: 400 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 320 mm
718..-MP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:71864-MP
Rubix:d1243324
Producator:0191135870000

Detalii produs : 71864-MPFAG - THIN SECTION BEARING FAG 71864-MP
Angular contact ball bearing 718..-MP, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 718..-mp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
