Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 71972-MP-P6, Diametrul exterior: 480 mm | Diametrul interior: 360 mm | Lățime: 56 mm
719..-MP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:71972-MP-P6
Rubix:d1241187
Producator:0191140950000

Detalii produs : 71972-MP-P6FAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 71972-MP-P6
Angular contact ball bearing 719..-MP, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 719..-mp |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
