Rulment cu secțiune subțire FAG 719/560-MP-P5-UL, Diametrul exterior: 750 mm | Lățime: 85 mm | Diametrul interior: 560 mm
719
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:719/560-MP-P5-UL
Rubix:d1249816
Producator:0562945300000

Detalii produs : 719/560-MP-P5-ULFAG - THIN SECTION BEARING FAG 719/560-MP-P5-UL
Angular contact ball bearing 719..-MP, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 101600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 560 mm |
| Diametrul exterior | 750 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 719 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
