Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8815-10

8815 INFINITY

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Tegera:8815-10
Rubix:92654
EAN:7340118371320
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăieref
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8815-10 TEGERA - MANUSI TEGERA 8815 MARIMEA 10


Mănușa TEGERA® INFINITY 8815 asigură o protecție de nivel F împotriva tăieturilor și este, de asemenea, ideală pentru lucrări de precizie. Ultra-subțire și flexibilă, aceasta asigură o libertate excelentă de mișcare, precum și o aderență foarte bună. Confortabilă și respirabilă, garantează o protecție bună fără a afecta dexteritatea.

Caracteristici:
TEGERA® INFINITY 8815 este special conceput pentru operațiuni care necesită o protecție maximă împotriva tăieturilor, păstrând în același timp o mare precizie. Tricotajul său de calibru 18 cu tehnologia CRF® Omni garantează o protecție excelentă fără a îngreuna mâna. Stratul de spumă de nitril super moale de pe palmă asigură o aderență fiabilă pe suprafețe uscate, în timp ce baza degetului mare întărită sporește durabilitatea mănușii. Concepută din materiale respirabile, aceasta limitează transpirația și oferă un confort optim chiar și în cazul utilizării îndelungate. În cele din urmă, fiecare mănușă este testată dermatologic și certificată ca fiind inofensivă pentru piele.

Specificații:
- Design de aderență: Model de aderență din spumă
- Material căptușeală: Calibru 18, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex
- Material de acoperire: Spumă de nitril, Aqua PU
- Material manșetă: Textil
- Lungime: 220-270 mm în funcție de mărime
- Culoare: Negru.

Standardele:
Mănușa TEGERA® INFINITY 8815 este conformă cu următoarele standarde:
- EN 388 (4X43F): garantează o rezistență excelentă la tăieturi (nivel F), la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (3/4);
- EN 407 (X1XXXX): certifică o rezistență la căldură de contact de până la 100 °C pe palmă;
- EN 420+A1: definește cerințele generale pentru mănușile de protecție în ceea ce privește ergonomia, siguranța, confortul și eficiența.
- Această mănușă deține, de asemenea, certificările Dermatest și Oeko-Tex, care garantează inofensivitatea materialelor pentru piele.
- Această mănușă poate fi utilizată în deplină siguranță pentru manipularea produselor alimentare.

Informații despre marcă:TEGERA este o marcă aparținând companiei suedeze Ejendals, recunoscută pentru expertiza sa în fabricarea echipamentelor de protecție individuală, precum mănușile de protecție și încălțămintea de protecție. De la înființarea sa în 1949, Ejendals se angajează să furnizeze produse de înaltă calitate, menite să garanteze siguranța lucrătorilor și să răspundă cerințelor diverselor medii industriale.

Puncte forte

- Rezistență maximă la tăiere (nivel F) pentru o siguranță sporită;
- Design ultra-subțire pentru o precizie optimă în lucrările minuțioase;
- Acoperire moale din nitril care oferă o aderență excelentă în medii uscate;
- Baza degetului mare întărită pentru o durată de viață prelungită;
- Materiale respirabile pentru un confort prelungit;
- Certificat Oeko-Tex și testat dermatologic pentru protecția pielii;
- Potrivit pentru manipularea produselor alimentare.

Aplicații

Mănușa TEGERA® INFINITY 8815 este ideală pentru mediile în care există risc de tăiere, indiferent dacă acestea sunt uscate, umede sau prăfuite. Este potrivit pentru operațiuni de manipulare medie și pentru sectoare industriale, precum ingineria, metalurgia, reparațiile, industria hârtiei, prelucrarea tablelor metalice, precum și pentru aplicații legate de manipularea produselor alimentare. Este perfect adaptat lucrărilor de precizie în care protecția împotriva tăieturilor este esențială, asigurând în același timp confort și mobilitate utilizatorilor.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăieref
Material de bazănylon
Contactul cu alimenteleda
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime