Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA390-025O25-07H
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA390-025O25-07H
Rubix:d653506
Producator:6851133
EAN:7323220190126



Detalii produs : RA390-025O25-07H SANDVIK - RA390-025O25-07H SANDVIK
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25.4 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere