Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA390-063R19-17H
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA390-063R19-17H
Rubix:d644671
Producator:5739676
EAN:11107880



Detalii produs : RA390-063R19-17H SANDVIK - RA390-063R19-17H SANDVIK
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 63.5 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 40.005 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
