Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R390-036C3-36M
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R390-036C3-36M
Rubix:d657379
Producator:5745577



Detalii produs : R390-036C3-36M SANDVIK - R390-036C3-36M SANDVIK
Two-size cylindrical milling cutter CoroMill® 390
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 36 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 66.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere