Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant 490-032A25-08L
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 490
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:490-032A25-08L
Rubix:d652346
Producator:5762094
EAN:12354160



Detalii produs : 490-032A25-08L SANDVIK - 490-032A25-08L SANDVIK
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 490
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
