Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R790-054C5S1-16H
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 790
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R790-054C5S1-16H
Rubix:d656628
Producator:5912562
EAN:25912562



Detalii produs : R790-054C5S1-16H SANDVIK - R790-054C5S1-16H SANDVIK
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 790
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 54 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 81 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere