Referințe
Beta Tools:900MB-L 11
Rubix:d1184182
Producator:009000217
EAN:8014230193052

Detalii produs : 900MB-L 11 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900MB-L 11
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39 g |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 39 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
