Referințe
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 160-180
Rubix:d571530
Producator:6060160180
EAN:4030477087019

Detalii produs : ABA SCHNECKENGEW.SCH. 160-180 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 160-180 TEGUMA
Teguma worm drive hose clamps. ABA type standard according to DIN 3537. Made of steel coated with a zinc alloy. 7 mm spanner size.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 180 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 160 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 180 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
