Referințe
Teguma:KLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM
Rubix:d572877
Producator:6300039049
EAN:4030477036949

Detalii produs : KLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM TEGUMA
Teguma hose clamps according DIN 20039 A. Made of galvanized malleable iron. Dual gripping ridges.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 248 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 49 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 39 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 49 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
