Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 28-329-9

ActivArmr 28-329

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:28-329-9
Rubix:d810704
Producator:28329090
EAN:0076490610951
ANSELL Gloves NITRASAFE 28-329 MT 9
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăierec
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 28-329-9 ANSELL - ANSELL 28-329 ACTIVARMR 4X21C P/C NITRAGOLD CUFF GLOVES YL/BLK SIZE 9


Aceste mănuși ActivArmr® 28-329 de la Ansell sunt concepute pentru a oferi o protecție optimă împotriva tăieturilor și abraziunii în medii industriale solicitante. Cunoscute anterior sub denumirea de NitraSafe®, aceste mănuși sunt concepute cu o căptușeală din Kevlar® și un strat de spumă de nitril care garantează o prindere sigură chiar și atunci când se manipulează componente grele și uleioase. Ideale pentru industria auto și aplicațiile de manipulare, acestea combină durabilitatea, confortul și siguranța.

Caracteristici:
Aceste mănuși rezistente la tăieturi se disting prin robustețea și designul lor, care asigură o protecție mecanică flexibilă și confortabilă. Structura lor din Kevlar® asigură o rezistență excepțională la tăieturi, rămânând în același timp flexibilă. Acoperirea din nitril îmbunătățește aderența și dexteritatea, permițând o manipulare precisă a obiectelor alunecoase. Au un design tricotat care asigură un confort optim, reducând oboseala mâinilor în cazul utilizării îndelungate. Palma lor acoperită oferă o protecție suplimentară împotriva uzurii, în timp ce compoziția lor fără latex și fără silicon le face compatibile cu mediile sensibile.

Specificații:
• Material suport: Kevlar® și tricot de bumbac
• Material acoperire: nitril
• Construcție: tricotată
• Finisaj: palmă acoperită
• Model manșetă: Nitragold™
• Lungime: 256-277 mm
• Culoarea acoperirii: negru
• Fără latex
• Fără silicon
• Temperatura recomandată de spălare: 40 °C

Standarde:

Aceste mănuși de protecție îndeplinesc cerințele următoarelor standarde:
• EN 388 (4X21C): protecție împotriva riscurilor mecanice
• EN ISO 21420: 2020: cerințe generale pentru mănuși de protecție
• EN 407: protecție împotriva căldurii de contact de nivel 1
• Conformitate REACH
• Număr CE: 0493

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Brandul oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de sustenabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Kevlar® reinforced hand protection with comfort and flexibility.

Puncte forte

• Protecție avansată: construcție întărită cu Kevlar® pentru o mai bună rezistență la tăieturi.
• Aderență excelentă: acoperire din nitril care asigură o prindere eficientă, chiar și în medii uleioase.
• Confort și dexteritate: design ergonomic care permite purtarea îndelungată fără oboseală.
• Fără latex și fără silicon: potrivite pentru medii în care contaminarea trebuie minimizată.
• Durabilitate optimizată: materiale rezistente pentru o durată lungă de viață a mănușii.

Aplicații

Aceste mănuși ActivArmr® 28-329 sunt concepute pentru o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv:
• Manipularea tablelor și a panourilor din tablă
• Manipularea pieselor cu margini ascuțite sau aspre
• Asamblarea componentelor structurale și a caroseriei
• Lucrări care implică riscuri de abraziune și tăieturi
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate125 g
Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăierec
Material de bazăbumbac
Contactul cu alimentelenu
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime