Referințe
FAG:H3034
Rubix:92698
Producator:0167309680000
EAN:4012801216876

Detalii produs : H3034 FAG - FAG BUCSA H 3034
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 101x211x211 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6095 g |
| Diametrul interior | 150 mm |
| Fir masculin | m170x3 |
| Lățime | 101 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Serie | h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere