Referințe
FAG:H215X208
Rubix:d1246905
Producator:0191746670000

Detalii produs : H215X208FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H215X208
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
| Serie | h2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
