Referințe
FAG:H222X400
Rubix:d1252821
Producator:0191747560000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Lățime | 63 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
Detalii produs : H222X400FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H222X400
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1930 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 101.6 mm |
| Lățime | 63 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Serie | h2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere