Referințe
FAG:H2313X203
Rubix:d1242757
Producator:0191748610000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55.563 mm |
|---|---|
| Lățime | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
Detalii produs : H2313X203FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H2313X203
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 762 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55.563 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Serie | h23 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere