Referințe
FAG:H2315X207
Rubix:d1247508
Producator:0191749000000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Lățime | 73 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
Detalii produs : H2315X207FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H2315X207
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 61.913 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
| Serie | h23 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere