Referințe
FAG:H2317X215
Rubix:d1251083
Producator:0191749420000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 74.612 mm |
|---|---|
| Lățime | 82 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
Detalii produs : H2317X215FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H2317X215
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1520 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 74.612 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Serie | h23 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere