Referințe
FAG:H2328X500
Rubix:d1246489
Producator:0191750780000

Detalii produs : H2328X500FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H2328X500
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 127 mm |
| Lățime | 131 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Serie | h23 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
