Referințe
FAG:H310X112
Rubix:d1251586
Producator:0191763760000

Detalii produs : H310X112FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H310X112
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 306 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Serie | h3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
