Referințe
FAG:H313X203
Rubix:d1249152
Producator:0191765380000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55.562 mm |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
Detalii produs : H313X203FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H313X203
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 616 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55.562 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Serie | h3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere