Referințe
FAG:H3276-HG
Rubix:d1249265
Producator:0191775000000
EAN:4012801313438

Detalii produs : H3276-HGFAG - ADAPTER SLEEVE FAG H3276-HG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Fir masculin | tr380x5 |
| Lățime | 310 mm |
| Diametrul exterior | 490 mm |
| Serie | h..-hg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
