Etanșanți 3M 1207965

Adeziv de contact pentru neopren 3M™ Fastbond™ 2000NF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

3M:1207965
Rubix:d820228
Producator:7100029348
EAN:54046719907927
brand logo

rezumat tehnic

Capacitate19000 ml
Culoarealbastru
Tipsilicon
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1207965 3M - 3M SW2000N FASTBOND CONTACT ADHESIVE 2000NF NEUTRAL 19L KIT


Adezivul de contact din neopren 3M™ Fastbond™ 2000NF este o soluție în suspensie apoasă concepută pentru asamblarea imediată a materialelor fibroase și a plasticului. Disponibil în ambalaje de 17 L, se utilizează prin pulverizare simultană cu Activatorul 1 asociat. Conținutul ridicat de substanță uscată favorizează un randament adaptat producțiilor industriale.

Caracteristici:
Datorită activatorului, lipirea cu Fastbond™ 2000NF se realizează fără uscare prealabilă, cu o prindere imediată a pieselor asamblate. Adezivul aderă la spumele flexibile din latex și poliuretan, la laminatele plastice, la lemn, la placaj, la plăcile aglomerate, precum și la țesături și materiale fibroase.

Formula în suspensie apoasă se aplică prin pulverizare combinată, cu ajutorul unui echipament multicomponent și al Activatorului 1 asociat. Amestecarea se realizează prin suprapunerea jeturilor în timpul pulverizării, fără pregătire prealabilă în rezervor. Conținutul ridicat de substanță uscată permite controlul consumului de produs, deoarece limitează pierderile legate de evaporare.

Adezivul oferă rezistență la căldură și suportă operațiunile de postformare. Utilizarea sa necesită ca cel puțin unul dintre cele două substraturi să fie permeabil la apă. Utilizarea pe suprafețe metalice nu este recomandată, cu excepția cazurilor de uscare forțată și de protecție împotriva umidității (pentru a limita riscurile de coroziune).

Specificații:
- Volum: 17 L
- Culoare: albastru
- Procent de substanță uscată (bază): 47 - 51 %
- Procent de substanță uscată (activator): 15 - 19 %
- Vâscozitate (RVF, 2/20/27 °C): 200 - 750 cps (bază)
- Densitate: 1,06 - 1,11 (bază); 1,12 - 1,16 (activator)
- pH: 10 - 11 (bază); 4,5 - 5,5 (activator)
- Raport de amestecare recomandat: 10 părți de bază la 1 parte de activator
- Putere de acoperire: 16 m²/L cu activator pentru un strat uscat de 25 - 40 g/m²
- Timp de deschidere: 30 min - 4 h
- Timp de asamblare după aplicarea activatorului: 5 - 15 s
- Întărire completă: 24 h
- Temperatură de rezistență la căldură: < 148 °C
- Temperatura recomandată de depozitare: 15 – 25 °C
- Rezistență la forfecare pe mesteacăn la 23 °C după 21 zile: 2,5 MPa
- Rezistență la tracțiune la 23 °C: 0,59 MPa

B Standarde:B
- Regulamentul REACH nr. 1907/2006: conformitate cu cerințele europene privind înregistrarea, evaluarea și gestionarea substanțelor chimice
- Regulamentul CLP nr. 1272/2008/CE: clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor periculoase conform reglementărilor europene
Apply 3M™ Scotch-Weld™ Contact Adhesive 2000NF for immediate bonding and handling strength without force drying. Our adhesive’s benefits include high heat resistance and high strength.

Puncte forte

- Asamblare imediată, fără uscare forțată
- Compatibilitate extinsă cu spume, lemn, laminate și materiale fibroase
- Randament controlat datorită conținutului ridicat de substanță uscată și puterii de acoperire de 16 m²/L
- Rezistență termică de până la 148 °C, adaptată operațiunilor de postformare
- Aplicare flexibilă (pensulă, rolă, aerosol sau pulverizare combinată)

Aplicații

Acest adeziv de contact se utilizează în industria generală pentru asamblarea spumelor poliuretanice, fabricarea panourilor stratificate, amenajarea cu lemn sau lipirea țesăturilor tehnice. Este potrivit pentru atelierele de tâmplărie industrială, producția de mobilier, amenajarea interioară și prelucrarea materialelor compozite ușoare.

Utilizarea sa este adaptată mediilor de producție care necesită o asamblare rapidă. Operațiunile de postformare și alte aplicații supuse la temperaturi ridicate pot fi luate în considerare în limita caracteristicilor indicate. Utilizarea necesită cel puțin un substrat permeabil la apă și o aplicare conformă cu recomandările de pulverizare simultană.

Informații tehnice


atribute
Capacitate19000 ml
Culoarealbastru
Tipsilicon
Temperatura minimă16 °C
Temperatura maximă27 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere