Pârghie excentrică Kipp K0006.0501104X20
Adjustable Cam Levers with external thread, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0006.0501104X20
Rubix:d836648
EAN:4059245208937



Detalii produs : K0006.0501104X20 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.0501104X20
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M05X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 18 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 2500 N |
| Lungime | 59.1 mm |
| Înălțime | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 15.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere