Pârghie excentrică Kipp K0006.2511110X25
Adjustable Cam Levers with external thread, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0006.2511110X25
Rubix:d846028
EAN:4059245209811



Detalii produs : K0006.2511110X25 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.2511110X25
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M05X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 120 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 8000 N |
| Lungime | 108 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Diametrul firului | 27.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere