Pârghie excentrică Kipp K0006.9501103X30
Adjustable Cam Levers with external thread, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0006.9501103X30
Rubix:d621546
EAN:4059245210114



Detalii produs : 04233-9501103X30 KIPP - 04233-9501103X30 KIPP
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M05X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 12 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 1500 N |
| Lungime | 41.7 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Diametrul firului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere