Pârghie excentrică Kipp K0006.9501104X10
Adjustable Cam Levers with external thread, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0006.9501104X10
Rubix:d887862
EAN:4059245210121



Detalii produs : K0006.9501104X10 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.9501104X10
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M05X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 12 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 1500 N |
| Lungime | 41.7 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Diametrul firului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere