Lacăt combinat Spartex 787564

Adjustable combination safety giss padlock

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:787564
Rubix:141648
EAN:3660338040764
GISS combination safety padlock Diameter mm 7

rezumat tehnic

Material/finisareOțel
Lățime41 mm
Diametru7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 787564 SPARTEX - 787564 LACAT CU CIFRU DIAM 7 MM


One-piece body, hardened steel handle..
Steel ball locking, 5-ferrules mechanism..
100 000 possible combinations.
5 combination high security padlock

Puncte forte

5 ferrules mechanism, 100 000 possible combinations one piece body and hardness steel handle

Informații tehnice


atribute
Material/finisareOțel
Lățime41 mm
Diametru7 mm
Lungimea interioară65 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere