• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Pârghii
    6. Levieri de tensionare/închidere
    7. 06614-31001X55 KIPP - 06614-31001X55 KIPP

    Levieri de tensionare/închidere K0125.31001X55

    Levieri de tensionare/închidere

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rubix:d631652
    EAN:4059245114863
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime55 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 06614-31001X55 KIPP - 06614-31001X55 KIPP


    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate94 g
    Lungime55 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1659.516183X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.516183X35K0122.9308185X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.9308185X50K1701.00486X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1701.00486X20K1702.51287X70 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1702.51287X70602-44-M6-50-SW ELESA+GANTER - 602-44-M6-50-SW ELESA+GANTERK0123.9206182X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.9206182X25212.3-21-M8-63-D ELESA+GANTER - 212.3-21-M8-63-D ELESA+GANTERK1702.4101X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1702.4101X55300.6-30-M4-IS ELESA+GANTER - 300.6-30-M4-IS ELESA+GANTERK1659.105184 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.105184K0270.2081X50 KIPP - K0270.2081X50 KIPP303.1-78-M8-SW-G ELESA+GANTER - 303.1-78-M8-SW-G ELESA+GANTERK0122.003186 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0122.00318606381-2122X30 KIPP - 06381-2122X30 KIPPK0752.105182X10 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.105182X10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut