• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Pârghii
    6. Levieri de tensionare/închidere
    7. 06450-41027 KIPP - 06450-41027 KIPP

    Levieri de tensionare/închidere K0122.41027

    Levieri de tensionare/închidere

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rubix:d620783
    EAN:4059245085217
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime43 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 06450-41027 KIPP - 06450-41027 KIPP


    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate206 g
    Lungime43 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1701.10686 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1701.10686300.1-30-M4-16-OS ELESA+GANTER - 300.1-30-M4-16-OS ELESA+GANTER302-78-M8-63-OS ELESA+GANTER - 302-78-M8-63-OS ELESA+GANTER06430-2083X55 KIPP - 06430-2083X55 KIPPK1659.004187X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1659.004187X1506380-3121X70 KIPP - 06380-3121X70 KIPP602.1-44-M6-25-RS ELESA+GANTER - 602.1-44-M6-25-RS ELESA+GANTERK0123.003183X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.003183X15GN 603-44-M6-16-DSG ELESA+GANTER - GN 603-44-M6-16-DSG ELESA+GANTERK0737.206184X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0737.206184X20300-78-B10-RH ELESA+GANTER - 300-78-B10-RH ELESA+GANTERK1701.3101X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1701.3101X50602.1-78-M10-63-SR ELESA+GANTER - 602.1-78-M10-63-SR ELESA+GANTERK1701.51684X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1701.51684X50K1702.41016X60 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1702.41016X60
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut