Mâner Kipp K0122.0053X45
Adjustable Handles, Modern Design Style, Zinc, with external thread, components in steel, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0122.0053X45
Rubix:d623506
EAN:4059245088836



Detalii produs : 06460-0053X45 KIPP - 06460-0053X45 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:0 M05X45 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Model | 0122.0053x45 |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Culoare | gri |
| Material | zinc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere