Mănuși de protecție pentru lucrări generale Tegera 882-10
All-round work gloves 882 TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:882-10
Rubix:d713973
EAN:7392626040229




rezumat tehnic
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Detalii produs : 882-10 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 882-10
Glove for allround light weight work with great resistance against water and grease thanks to the full nitrile foam dipping. The smart elastic wristlet makes it easy to put on and take off the glove. Withstands contact heat up to 100°C/212°F. Synthetic glove made of nylon with 15 gg knitting.
Glove with great resistance against water and grease. Easy donning and doffing.
Puncte forte
Withstands contact heat up to 100°C, Water and oil repellent
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere