Curea de transmisie metrică Optibelt 6 AT5 / 255
ALPHA TORQUE Endless Timing Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:6 AT5 / 255
Rubix:d446589
Producator:1851664
EAN:4014486061048




Detalii produs : 6 AT5 / 255 OPTIBELT - OPTIBELT AT5 255 677ZA PU TIMING BELT 6AT5/255
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Informații tehnice
atribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 255 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 51 |
| Înălțime | 2.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere