Curea de transmisie metrică Optibelt 16 AT5 / 375
ALPHA TORQUE Endless Timing Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:16 AT5 / 375
Rubix:99020
Producator:1745755
EAN:4014486061406




Detalii produs : 16 AT5 / 375 OPTIBELT - CUREA PU 16 AT5 375 OPTIBELT
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Lungime primitivă | 375 mm |
| Lățimea centurii | 16 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 75 |
| Înălțime | 2.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere