Curea de transmisie metrică Optibelt 25 AT5 / 720
ALPHA TORQUE Endless Timing Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:25 AT5 / 720
Rubix:d427753
Producator:1775063
EAN:4014486062304




Detalii produs : 25 AT5 / 720 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT AT5 720 2577ZA
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Informații tehnice
atribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 720 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 144 |
| Înălțime | 2.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere