Curea de transmisie metrică Optibelt 16 AT5 / 330
ALPHA TORQUE Endless Timing Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:16 AT5 / 330
Rubix:d439611
Producator:1894928
EAN:4014486931976

Detalii produs : 16 AT5 / 330 OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT5 / 330 1894928
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
Informații tehnice
atribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 330 mm |
| Lățimea centurii | 16 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 66 |
| Înălțime | 2.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere