Curea de transmisie imperială Optibelt K150 L 075

ALPHA TORQUE L

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K150 L 075
Rubix:d453150
Producator:1818613
EAN:4014486006018
brand logo

rezumat tehnic

Profill
Lungime primitivă15 ''
Lățimea centurii19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K150 L 075 OPTIBELT - OPTIBELT K150 L 075 1818613


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profill
Lungime primitivă15 ''
Lățimea centurii19.05 mm
Smoală9.52 mm
Numărul de dinți40
Înălțime3.6 mm
Lungimea efectivă (mm)381 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere