Curea de transmisie imperială Optibelt K367 L 075

ALPHA TORQUE L

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K367 L 075
Rubix:d441885
Producator:1775277
EAN:4014486007343
brand logo

rezumat tehnic

Profill
Lungime primitivă36.75 ''
Lățimea centurii19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K367 L 075 OPTIBELT - OPTIBELT K367 L 075 1775277


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profill
Lungime primitivă36.75 ''
Lățimea centurii19.05 mm
Smoală9.52 mm
Numărul de dinți98
Înălțime3.6 mm
Lungimea efectivă (mm)933.45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere